DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106175 Distanzhalter f.Rd 7-10mm - 106175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1015 mm
Isolierstrecke - 935 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364100244
Artikelnummer
DEH106175
Herstellernummer
106175
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1015 mm
Isolierstrecke:
935 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7...10 mm
Distanziatore con staffa portafilo, per il fissaggio di conduttori tondi. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s"secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV, D16 mm), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Adatto per la combinazioni con diversi elementi base, posa fissa del conduttore.


