Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106220 Distanzstab

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff

  • Länge - 1015 mm

  • Isolierstrecke - 975 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364128828

Artikelnummer

DEH106220

Herstellernummer

106220

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Kunststoff

Länge:

1015 mm

Isolierstrecke:

975 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16...16 mm

Asta di captazione PRFV/Al per la realizzazione di captatori isolati ad es. su tetti piatti, fissati tramite zoccolo di cemento con cuneo. Per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km = 0,7. Esecuzione variabile con filetto M10, per l’attacco della punta di captazione filettata, punta di captazione con morsetto MV o morsetto MV per il serraggio.