Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106245 Distanzhalter f.Rd 16mm - 106245

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106245 Distanzhalter f.Rd 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 530 mm

  • Isolierstrecke - 445 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100336

Artikelnummer

DEH106245

Herstellernummer

106245

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

530 mm

Isolierstrecke:

445 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16...16 mm

Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in vetroresina (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e fascetta (campo di serraggio D50-300 mm).