Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106316 Eck-Befestigungsbugel

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106316 Eck-Befestigungsbugel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096844

Artikelnummer

DEH106316

Herstellernummer

106316

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Angolare di fissaggio per spigoli, con perno di fissaggio per distanziatore (D16 mm), p.es. per il montaggio agli spigoli