Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106322 Bugel f.Spannbander

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106322 Bugel f.Spannbander

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364097308

Artikelnummer

DEH106322

Herstellernummer

106322

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Cavallotto con boccola di fissaggio, per la combinazione con il collare a fascetta. Per il fissaggio di distanziatori DEHNiso (D 16 mm) su tubi, oppure per la combinazione con la staffa portafilo con distanziatore (distanza 200 mm) con la posa della conduttura HVI in zone classificate Ex.