Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106331 Distanzhalter f. Rd 7-10 - 106331

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106331 Distanzhalter f. Rd 7-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff

  • Länge - 1030 mm

  • Isolierstrecke - 945 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100367

Artikelnummer

DEH106331

Herstellernummer

106331

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Kunststoff

Länge:

1030 mm

Isolierstrecke:

945 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Distanziatore per tubi portanti, per il fissaggio dei conduttori al tubo portante, nel rispetto della distanza di sicurezza "s"secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).