Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106352 Rohrschelle - 106352

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106352 Rohrschelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 48...60 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096905

Artikelnummer

DEH106352

Herstellernummer

106352

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

48...60 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

2 Zoll

Zweimetallverbinder:

nein

Collare per tubi con boccola di fissaggio per distanziatore (D16 mm), per tubi fino a un diametro di 60 mm.