DEHN ITALIA S.P.A. - DEH110017 Fangspitze - 110017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangspitze
Länge - 29 mm
Werkstoff - Messing
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - galvanisch verkupfert
Packung
1 ST
EAN
4013364021457
Artikelnummer
DEH110017
Herstellernummer
110017
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangspitze
Länge:
29 mm
Werkstoff:
Messing
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
galvanisch verkupfert
Punte di captazione per terminali di captatori, per conduttori in rame Td 8 mm.


