Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH123021 Fangeinrichtung

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 10...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364092822

Artikelnummer

DEH123021

Herstellernummer

123021

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

10...16 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione per tetti metallici, altezza 2000 mm, per la protezione di costruzioni su tetti, abbaini, ecc. Il fissaggio viene realizzato alle estremità dei piedistalli (fori Ø 11 mm), utilizzando 4 staffe portafilo. Si devono scegliere le aste portafilo in base al profilo del tetto, p.es. per tetti con scanalatura verticale arrotondata.