DEHN ITALIA S.P.A. - DEH123430 Fangstange - 123430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 10...22 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364129016
Artikelnummer
DEH123430
Herstellernummer
123430
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
10...22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione per tetti metallici, altezza 3000 mm, per la protezione di costruzioni su tetti, abbaini, ecc., con adattamento all'inclinazione del tetto fino a un massimo di 10°. Il fissaggio viene realizzato alle estremità dei piedistalli (fori Ø 11 mm), utilizzando 4 staffe portafilo. Si devono scegliere le staffe portafilo in base al profilo del tetto, p.es. per tetti con scanalatura verticale arrotondata.




