Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH200039 Leitungshalter - 200039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Befestigungsart Halter - Regenrohr

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Rohrspannbereich - 50...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364129283

Artikelnummer

DEH200039

Herstellernummer

200039

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Befestigungsart Halter:

Regenrohr

Gewindemaß (metrisch):

8

Rohrspannbereich:

50...150 mm

Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PV regolabile, con vite di serraggio M8, posa fissa del conduttore.