DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202000 Einschraubenuberleger

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung
Werkstoff des Überlegers - Stahl, verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364019881
Artikelnummer
DEH202000
Herstellernummer
202000
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Staffa portafilo DEHNQUICK per la posa di conduttori tondi p.es. sotto intonaco oppure sulla parete (sotto l'isolamento termico a cappotto). Esecuzione con foro 8,5 mm.