Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202005 Dachleitungshalter - 202005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Wellplattendach

  • Werkstoff des Halters - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364022041

Artikelnummer

DEH202005

Herstellernummer

202005

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

6...10 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Wellplattendach

Werkstoff des Halters:

Stahl

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Länge des Trägers:

116 mm

Staffa portafilo per tetti per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione piegata per tetti in ondulato profilo 5 con staffa portafilo DEHNQUICK, posa fissa del conduttore.