DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202015 Dachleitungshalter - 202015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6...10 mm
Montageart - schraubbar
Anwendung - Wellplattendach
Werkstoff des Halters - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364022089
Artikelnummer
DEH202015
Herstellernummer
202015
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6...10 mm
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Wellplattendach
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
53 mm
Staffa portafilo per tetti per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione angolata per tetti in ondulato profilo 5 e profilo 8 con staffa portafilo DEHNQUICK, posa fissa del conduttore.