DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202020 Dachleitungshalter - 202020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6...10 mm
Montageart - spannbar
Anwendung - First/Grat
Werkstoff des Halters - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364020764
Artikelnummer
DEH202020
Herstellernummer
202020
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6...10 mm
Montageart:
spannbar
Anwendung:
First/Grat
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
240 mm
Staffa portafilo per tetti regolabile a gradini con staffa portafilo DEHNquick, per il fissaggio di captatori su colmo ad es. di tetti in tegole. Con posa fissa del conduttore al centro in alto.