DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202027 Dachleitungshalter - 202027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Montageart - spannbar
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Kupfer
Werkstoff des Trägers - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4013364020771
Artikelnummer
DEH202027
Herstellernummer
202027
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Montageart:
spannbar
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
240 mm
Staffa portafilo per tetti regolabile a gradini con staffa portafilo DEHNquick, per il fissaggio di captatori su colmo ad es. per tetti in tegole. Con posa fissa del conduttore in alto al centro.