Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202037 Dachleitungshalter - 202037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Montageart - klemmbar

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364019942

Artikelnummer

DEH202037

Herstellernummer

202037

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

6...10 mm

Montageart:

klemmbar

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

260 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

55 mm

Staffa portafilo con montante per il fissaggio di calate e captatori per coperture. Esecuzione dritta con staffa portafilo DEHNQICK e posa fissa del conduttore.