Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202040 Dachleitungshalter - 202040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364019935

Artikelnummer

DEH202040

Herstellernummer

202040

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

6...10 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Stahl

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Länge des Trägers:

260 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

55 mm

Staffa portafilo con montante per il fissaggio di calate e captatori per coperture. Esecuzione dritta con staffa portafilo DEHNQICK e posa fissa del conduttore.