DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202227 Dachleitungshalter - 202227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6...10 mm
Montageart - spannbar
Anwendung - First/Grat
Werkstoff des Halters - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4013364020795
Artikelnummer
DEH202227
Herstellernummer
202227
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6...10 mm
Montageart:
spannbar
Anwendung:
First/Grat
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
280 mm
Staffa portafilo per tetti regolabile a gradini con staffa portafilo DEHNquick per il fissaggio di captatori su colmo ad es. per tetti in tegole. Con posa fissa del conduttore in alto al centro.