Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202902 Dachleitungshalter - 202902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364020467

Artikelnummer

DEH202902

Herstellernummer

202902

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

6...10 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

260 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

55 mm

Staffa portafilo con montante per il fissaggio di calate e captatori per coperture. Esecuzione dritta con staffa portafilo DEHNQICK e posa fissa del conduttore.