DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204002 Leitungshalter grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff des Halters - Kunststoff 
- Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle 
- Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde 
- Gewindemaß (metrisch) - 8 
Packung
- 1 ST 
EAN
4013364019195
Artikelnummer
DEH204002
Herstellernummer
204002
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Staffa portafilo DEHNsnap per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in materiale plastico con posa laterale e cappuccio a scatto che si innesta da solo (doppio innesto del cappuccio). Sistema di staffaggio senza viti con posa libera del conduttore. Esecuzione altezza 16 mm e filetto interno con vite, in plastica resitente alle intemperie, stabilizzata ai raggi UV e senza alogeni.