Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204017 Leitungshalter braun - 204017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364019058

Artikelnummer

DEH204017

Herstellernummer

204017

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Staffa portafilo DEHNsnap per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in materiale plastico con posa laterale e cappuccio a scatto che si innesta da solo (doppio innesto del cappuccio). Sistema di staffaggio senza viti con posa libera del conduttore. Esecuzione altezza 16 mm e filetto interno con vite, in plastica resitente alle intemperie, stabilizzata ai raggi UV e senza alogeni.