Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204039 Dachleitungshalter - 204039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - klemmbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364032293

Artikelnummer

DEH204039

Herstellernummer

204039

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

klemmbar

Anwendung:

First/Grat

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

53 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Staffa portafilo per tetti da mettere sui ganci dei colmi nei tetti in tegola, con staffa portafilo DEHNsnap, posa libera del conduttore. Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e senza alogeni.