Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204107 Dachleitungshalter - 204107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 180...280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364028104

Artikelnummer

DEH204107

Herstellernummer

204107

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

180...280 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNsnap, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso). Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.