Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204109 Dachleitungshalter - 204109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364028098

Artikelnummer

DEH204109

Herstellernummer

204109

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

280 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNsnap, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, regolabile lateralmente (al centro dall’alto in basso). Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.