Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204127 Dachleitungshalter - 204127

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364028142

Artikelnummer

DEH204127

Herstellernummer

204127

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

280 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

36 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNsnap, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso). Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.