DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204179 Dachleitungshalter - 204179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - zum Einhängen
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364042575
Artikelnummer
DEH204179
Herstellernummer
204179
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
205 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm


