Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204906 Dachleitungshalter - 204906

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Wellplattendach

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364028456

Artikelnummer

DEH204906

Herstellernummer

204906

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Wellplattendach

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

58 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Staffa portafilo per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione dritta per tetti in ondulato profilo 5 e profilo 8 con staffa portafilo DEHNsnap, posa libera del conduttore, in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.