DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206217 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - zum Einhängen
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4013364052208
Artikelnummer
DEH206217
Herstellernummer
206217
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
335 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm


