Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206239 Dachleitungshalter - 206239

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364042650

Artikelnummer

DEH206239

Herstellernummer

206239

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

280 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per tetti SPANNgrip per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con fissaggio tramite molla in INOX con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore, con regolazione laterale.