Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206247 Dachleitungshalter - 206247

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 180...280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364078574

Artikelnummer

DEH206247

Herstellernummer

206247

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

180...280 mm

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Bauhöhe Leitungshalter:

32 mm

Staffa portafilo per tetti SPANNgrip per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con fissaggio tramite molla in INOX con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore, con regolazione laterale.