Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206389 Dachleitungshalter - 206389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - klemmbar

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109544

Artikelnummer

DEH206389

Herstellernummer

206389

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

klemmbar

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per tetti DEHNgrip per materiale bituminoso per il fissaggio di captatori e calate per coperture. Esecuzione con morsetto per il fissaggio su lamiere per coperture e pareti, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.