DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206807 Dachleitungshalter - 206807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - spannbar
Anwendung - First/Grat
Spannbereich - 180...280 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364046306
Artikelnummer
DEH206807
Herstellernummer
206807
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
spannbar
Anwendung:
First/Grat
Spannbereich:
180...280 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
280 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm




