DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207009 Leitungshalter NIRO - 207009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364054882
Artikelnummer
DEH207009
Herstellernummer
207009
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Staffa poratfilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi.Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con montaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di 20 mm.