Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207019 Leitungshalter NIRO - 207019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364054912

Artikelnummer

DEH207019

Herstellernummer

207019

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

6

Staffa poratfilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi.Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con montaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. esecuzione con altezza di 20 mm.