Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207029 Leitungshalter NIRO - 207029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364042711

Artikelnummer

DEH207029

Herstellernummer

207029

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Staffa portafilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con mantaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di 32 mm.