Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207109 Leitungshalter NIRO - 207109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364085800

Artikelnummer

DEH207109

Herstellernummer

207109

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Staffa portafilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in INOX senza viti con montaggio semplice (fissare dall’alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di costruzione 20 mm, premontata con vite, zoccolo in materiale plastico (grigio) e tassello.