DEHN ITALIA S.P.A. - DEH216000 Dachleitungshalter - 216000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Montageart - schraubbar
Anwendung - Wellplattendach
Werkstoff des Halters - Stahl
Werkstoff des Trägers - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364020054
Artikelnummer
DEH216000
Herstellernummer
216000
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Wellplattendach
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Staffa portafilo per tetti in tegola, in ardesia e ondulato con passante in materiale plastico resistente alle intemperie, posa fissa del conduttore. Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.