DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223010 Dachleitungshalter - 223010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6...10 mm
Montageart - schraubbar
Anwendung - Metalldach
Spannbereich - 20...20 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364092778
Artikelnummer
DEH223010
Herstellernummer
223010
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6...10 mm
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Metalldach
Spannbereich:
20...20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
52 mm




