Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH250001 Leitungshalter NIRO-K-grau - 250001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Unterteils - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364023888

Artikelnummer

DEH250001

Herstellernummer

250001

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Staffa portafilo DEHNfix con due funzioni (fissaggio della staffa e del conduttore). Esecuzione con staffa portafilo DEHNQUICK, posa fissa del conduttore, stabilizzata ai raggi UV e premontata, pronta da inserire.