Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253050 Dachleitungshalter - 253050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - sonstige

  • Anwendung - Flachdach

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364079687

Artikelnummer

DEH253050

Herstellernummer

253050

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

sonstige

Anwendung:

Flachdach

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Beton

Länge des Trägers:

141 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

55 mm

Staffa portafilo per tetti con fissaggio doppio del conduttore tipo FB2, per il fissaggio di conduttori tondi con posa libera del conduttore su tetti piani. Esecuzione componibile di staffa portafilo con base di supporto in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni, con zoccolo montato a scatto, in cemento resistente al gelo. Zoccolo e base riciclabili separatamente.