DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253051 Dachleitungshalter - 253051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Montageart - klemmbar
Anwendung - Flachdach
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Werkstoff des Trägers - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364079823
Artikelnummer
DEH253051
Herstellernummer
253051
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Montageart:
klemmbar
Anwendung:
Flachdach
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
141 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Staffa portafilo con due bloccaggi per filo tipo KF2 per il fissaggio su strisce di guaina (spessore fino a 5 mm), saldata oppure incollata alla guaina. Per il fissaggio di conduttori tondi con posa libera del conduttore su tetti piatti. Esecuzione con piastra di base in plastica resistente alle intemperie, stabilizzata raggi UV e senza alogeni.