DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253060 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - sonstige
Anwendung - Flachdach
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364081628
Artikelnummer
DEH253060
Herstellernummer
253060
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
sonstige
Anwendung:
Flachdach
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
141 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm




