Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH273741 Leitungshalter - 273741

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Werkstoff des Überlegers - Stahl, verzinkt

  • Werkstoff des Unterteils - Zinkdruckguss

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096721

Artikelnummer

DEH273741

Herstellernummer

273741

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Werkstoff des Überlegers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per il fissaggio di calate alle pareti con sistema di isolamento termico. Esecuzione con cavallotto a due viti e posa fissa del conduttore.