Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275249 Leitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364152366

Artikelnummer

DEH275249

Herstellernummer

275249

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Staffa portafilo per conduttura HVI power con morsetto a cavallotto a due viti, esecuzione in accaio INOX, ad es. per montaggio a parete.