Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275252 Leitungshalter - 275252

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364155626

Artikelnummer

DEH275252

Herstellernummer

275252

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Wandabstand:

14...14 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

14 mm

Staffa portafilo per condutture HVI e CUI con morsetto a cavallotto a due viti, esecuzione in acciaio INOX, ad es. per il montaggio a parete.