Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275319 Leitungshalter

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275319 Leitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Unterteils - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364229952

Artikelnummer

DEH275319

Herstellernummer

275319

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 316 (V4A)

Staffa portafilo in acciaio INOX per la conduttura HVI, per il fissaggio su tubi o pali d'antenna ad es. con nastro tenditore (Art. 106 323)