Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275339 Leitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Unterteils - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364223332

Artikelnummer

DEH275339

Herstellernummer

275339

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Staffa portafilo in acciaio INOX per la conduttura HVI power, per il fissaggio ad es. su tubi o su pali d'antenna.