Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275440 HVI-Ex

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364146914

Artikelnummer

DEH275440

Herstellernummer

275440

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Staffa portafilo per la posa di condutture HVI in ambienti con pericolo di esplosione della zona Ex 1 (gas, vapori e miscele), e anche nella zona Ex 21 (polveri combustibili). Per le particolari condizioni d’installazione e` garantito che non si verifichi alcuna scintilla elettrica verso parti metalliche vicine durante il passaggio della corrente di fulmine nella conduttura HVI. Esecuzione con bussola distanziatrice di 70 mm, per il fissaggio su parti metalliche di costruzioni (ad es. facciate).