Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH277237 Flachband-Rundltg.-Halter - 277237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Kupfer

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Wandabstand - 11...11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364110991

Artikelnummer

DEH277237

Herstellernummer

277237

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Wandabstand:

11...11 mm

Staffa per conduttore piatto con piastra di pressione (vite M8), per la posa di conduttore piatto fino a 11 mm e conduttore tondo 6-10 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione con distanza parete di 11 mm.